Motion
120A70

Martin
120A70

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162405
N° MFR120A70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
120A70

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162405
N° MFR120A70
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
120A70 SPKT
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    70
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9240 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    34.300 po
  • Diamètre de l’étrier
    32.5588 po
  • Diamètre du pas
    33.4338 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    31.87 po
  • Largeur de la dent
    0.924 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.924 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    34.3 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    34.3 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950025353
  • CUP_NON
    697950025353
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    216.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues