Motion
140A13

Dodge
140A13

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 140 / 1-3/4 po, moyeu A, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162442
N° MFR140A13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140A13

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 140 / 1-3/4 po, moyeu A, 13 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162442
N° MFR140A13
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140A13 SPKT 103214

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 5.3100 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    7.2415 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053940
  • CUP_NON
    782475053940
  • Poids
    9.28 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues