Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
140A15

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 140 / 1-3/4 po, moyeu A, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162462
N° MFR140A15

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
140A15 SPKT 103216

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 6.4500 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    8.3556 po
  • Largeur de la dent
    0.9240 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475053964
  • CUP_NON
    782475053964
  • Poids
    12.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues