Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents19
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages1.5000 à 4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur11.5370 po
- Diamètre du pas10.6322 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant140A19
- Numéro CUP du fabricant662289163557
- CUP_NON662289163557
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids20.50 lb