Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Tailles d’entraînement jusqu’à 35 dents sur chaîne 35 à 160
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents24
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur14.3430 po
- Diamètre du pas13.4073 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Numéro de catalogue du fabricant1111319
- Numéro CUP du fabricant662289318322
- CUP_NON662289318322
- Catalogue du fabricant
- Poids33.35 lb