Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents28
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur16.5820 po
- Diamètre du pas15.6299 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Numéro de catalogue du fabricant1111343
- Numéro CUP du fabricant662289283675
- CUP_NON662289283675
- Catalogue du fabricant
- Poids45.50 lb