Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents30
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur17.7000 po
- Diamètre du pas16.7418 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Numéro de catalogue du fabricant1111350
- Numéro CUP du fabricant662289133604
- CUP_NON662289133604
- Catalogue du fabricant
- Poids52.45 lb