Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents32
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages1.5000 à 4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur18.8180 po
- Diamètre du pas17.8540 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant140A32
- Numéro CUP du fabricant662289263622
- CUP_NON662289263622
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids60.50 lb