Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur21.0530 po
- Type de concentrateurA
- MatérielAcier
- CUP_NON662289303687
- Style de concentrateurA
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1111392
- Numéro CUP du fabricant662289303687
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre du pas20.0789 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.9240 po
- Poids76.15 lb