Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents60
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9240 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur34.4420 po
- Diamètre du pas33.4380 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Numéro de catalogue du fabricant1111426
- Numéro CUP du fabricant662289173716
- CUP_NON662289173716
- Catalogue du fabricant
- Poids203.00 lb