Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A d’alésage de série - 160 / 2 po, moyeu A, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162653
N° MFR160A10

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
160A10 SPKT
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 25 dents sur les chaînes 40 à 160

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de dents
    10
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    7.3550 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289183722
  • Style de concentrateur
    A
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1560 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1111459
  • Numéro CUP du fabricant
    662289183722
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre du pas
    6.4720 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Poids
    8.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif