Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 25 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de dents16
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur11.2550 po
- Type de concentrateurA
- MatérielAcier
- CUP_NON662289273799
- Style de concentrateurA
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1560 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1111517
- Numéro CUP du fabricant662289273799
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre du pas10.2517 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent1.1560 po
- Poids22.95 lb