Aperçu
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 25 dents sur les chaînes 40 à 160
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents20
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1560 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur13.8280 po
- Diamètre du pas12.7850 po
- Largeur de la dent1.1560 po
- Numéro de catalogue du fabricant1111558
- Numéro CUP du fabricant662289153879
- CUP_NON662289153879
- Catalogue du fabricant
- Poids37.00 lb