Aperçu
- Lorsque vous pensez que les pignons - Pensez brunissage Les pignons à chaîne à rouleaux à plaque d’acier de type A sont offerts dans une plage de pas unique de 25-200
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents35
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages1.5000 à 1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1560 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur23.4220 po
- Diamètre du pas22.3116 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5000 po
- Largeur de la dent1.156 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant160A35
- Numéro CUP du fabricant662289113897
- CUP_NON662289113897
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids127.00 lb