Motion
160A40

Martin
160A40

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 160 / 2 po, moyeu A, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162834
N° MFR160A40
Prix1,653.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
160A40

Pignon à plaque en A d’alésage de série - 160 / 2 po, moyeu A, 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00162834
N° MFR160A40
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
Prix1,653.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 160A40 A
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    40
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1560 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre extérieur
    26.612 po
  • Diamètre de l’étrier
    24.366 po
  • Diamètre du pas
    25.491 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    23.382 po
  • Largeur de la dent
    1.156 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.156 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    26.612 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    26.612 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950027340
  • CUP_NON
    697950027340
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    138.00 lb
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues