Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents80
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1560 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur52.1030 po
- Diamètre du pas50.9426 po
- Largeur de la dent1.1560 po
- Numéro de catalogue du fabricant1111632
- Numéro CUP du fabricant662289203970
- CUP_NON662289203970
- Catalogue du fabricant
- Poids668.00 lb