200A17
Pignon à plaque en A - 200 / 2-1/2 po, moyeu A, 17 dents, 1.3750 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163000
N° MFR200A17
Prix1,227.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 200 / 2-1/2 po, moyeu A, 17 dents, 1.3750 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163000
N° MFR200A17
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
Prix1,227.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200A17 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 10.8400 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    13.6050 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039312914
  • CUP_NON
    097039312914
  • Poids
    51.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues