Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents19
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3890 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur16.4820 po
- Diamètre du pas15.1888 po
- Largeur de la dent1.3890 po
- Numéro de catalogue du fabricant1111681
- Numéro CUP du fabricant662289599417
- CUP_NON662289599417
- Catalogue du fabricant
- Poids63.00 lb