Aperçu
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieMotocyclette
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale100 présentations
- Largeur intérieure3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.89 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction6600 lb
- Numéro de chaîne et pas530 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXMC-1548-M-100P
- Poids3.70 lb
- CUP_NON716647256877
- Type de produitChaîne à rouleaux