200A28
Pignon à plaque en A - 200 / 2-1/2 po, moyeu A, 28 dents, 1.3750 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163050
N° MFR200A28
Prix2,653.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 200 / 2-1/2 po, moyeu A, 28 dents, 1.3750 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163050
N° MFR200A28
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
Prix2,653.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200A28 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Nombre de dents
    28
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 19.6600 po
  • Type de concentrateur
    A
  • Diamètre du pas
    22.3300 po
  • Largeur de la dent
    1.3890 po
  • Numéro CUP du fabricant
    097039313010
  • CUP_NON
    097039313010
  • Poids
    147.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues