Aperçu
- Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas240 / 3 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents54
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Gamme d’alésages1.5000 à 48.4700 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7380 po
- Type de concentrateurA
- Diamètre extérieur53.308 po
- Diamètre de l’étrier49.7203 po
- Diamètre du pas51.5953 po
- Diamètre maximal de l’alésage48.478 po
- Largeur de la dent1.7380 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.738 po
- Longueur de la dimension de stockage53.308 po
- Largeur de la dimension de stockage53.308 po
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950029412
- CUP_NON697950029412
- Catalogue du fabricant
- Poids1022.00 lb
- Type de pignonRouleau ANSI standard