Aperçu
- Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas240 / 3 po
- Style de concentrateurA
- Nombre de dents60
- Type d’alésageReborable
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Dessin CAD
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7380 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de concentrateurA
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre extérieur59.043 po
- Diamètre de l’étrier55.447 po
- Diamètre du pas57.322 po
- Diamètre maximal de l’alésage54.213 po
- Largeur de la dent1.738 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.738 po
- Longueur de la dimension de stockage59.04 po
- Largeur de la dimension de stockage59.04 po
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950029436
- CUP_NON697950029436
- Catalogue du fabricant
- Poids1268.00 lb
- Type de pignonRouleau ANSI standard