25B9
Pignon d’alésage en stock – 25 / 1/4 po, moyeu B, 9 dents, 0.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163142
N° MFR25B9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 25 / 1/4 po, moyeu B, 9 dents, 0.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163142
N° MFR25B9
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B9 SPKT

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    0.7310 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711684658
  • CUP_NON
    781711684658
  • Poids
    0.03 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif