25B9
Pignon d’alésage de série 1121250 - 25 / 1/4 po , moyeu B, 9 dents, 0.1250 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163143
N° MFR25B9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série 1121250 - 25 / 1/4 po , moyeu B, 9 dents, 0.1250 en alésage de série, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163143
N° MFR25B9
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B9 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    9
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.1250 à 0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    0.4375 po
  • Projection du concentrateur
    0.3906 po
  • Diamètre extérieur
    0.8400 po
  • Diamètre du pas
    0.7310 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.2500 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Largeur entre les ensembles de dents
    0.1100 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25B9
  • Numéro CUP du fabricant
    662289319190
  • CUP_NON
    662289319190
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif