Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents11
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.2500 à 0.3125 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas0.8870 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Numéro CUP du fabricant781711684672
- CUP_NON781711684672
- Poids0.05 lb