Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu11/16 po
- Diamètre extérieur1.0800 po
- Diamètre du pas0.966 po
- Diamètre maximal de l’alésage3/8 po
- Largeur de la dent0.11 po
- CUP_NON781711156025
- Poids0.03 lb