Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents12
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.2500 à 0.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu0.6250 po
- Projection du concentrateur0.3906 po
- Diamètre extérieur1.0800 po
- Diamètre du pas0.9660 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.3750 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant25B12
- Numéro CUP du fabricant662289138258
- CUP_NON662289138258
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.07 lb