530 110 PITCHES

Diamond Chain Company
530 110 PITCHES

Chaîne à rouleaux - Série Motorcycle, pas de 530 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 110 pas
N° D’ARTICLE MI00163170
N° MFR530 110 PITCHES
Price$179.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
530 110 PITCHES

Chaîne à rouleaux - Série Motorcycle, pas de 530 / 5/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 110 pas
N° D’ARTICLE MI00163170
N° MFR530 110 PITCHES
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
Price$179.33/each

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE MOTOCYCLETTE À 530 110 PAS
  • Prix au pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Motocyclette
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    110 présentations
  • Largeur intérieure
    3/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.08 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.89 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    6600 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    530 / 5/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XMC-1548-M-110P
  • Poids
    4.07 lb
  • CUP_NON
    716647259823
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif