Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents13
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.2500 à 0.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu0.7188 po
- Projection du concentrateur0.3906 po
- Diamètre extérieur1.1700 po
- Diamètre du pas1.0450 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.4375 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant25B13
- Numéro CUP du fabricant662289268283
- CUP_NON662289268283
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.52 lb