25B13
Pignon à alésage droit - 25 / 1/4 po, dent : 13, 0.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00163178
N° MFR25B13
Prix26.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 25 / 1/4 po, dent : 13, 0.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00163178
N° MFR25B13
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
Prix26.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B13 SPKT
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux chocs lourds
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Nombre de dents
    13
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    23/32 po
  • Diamètre extérieur
    1.1640 po
  • Diamètre du pas
    1.045 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    7/16 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • CUP_NON
    097039313324
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues