Motion
25B16
Pignon à alésage droit - 25 / 1/4 po, dent : 16, 0.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00163194
N° MFR25B16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à alésage droit - 25 / 1/4 po, dent : 16, 0.2500 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00163194
N° MFR25B16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B16 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.2500 à 0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    0.9688 po
  • Projection du concentrateur
    0.3906 po
  • Diamètre extérieur
    1.4100 po
  • Diamètre du pas
    1.2820 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.5625 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25B16
  • Numéro CUP du fabricant
    662289218295
  • CUP_NON
    662289218295
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.54 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif