Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents17
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu29/32 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur1.4800 po
- Diamètre du pas1.361 po
- Diamètre maximal de l’alésage5/8 po
- Largeur de la dent0.11 po
- CUP_NON781711156087
- Poids0.06 lb