Motion
25B17
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163201
N° MFR25B17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 17 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163201
N° MFR25B17

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B17 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.2500 à 0.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.0313 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Projection du concentrateur
    0.3906 po
  • Diamètre extérieur
    1.4900 po
  • Diamètre du pas
    1.3610 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.5625 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Nombre de torons
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25B17
  • Numéro CUP du fabricant
    662289118311
  • CUP_NON
    662289118311
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif