Motion
25B18
Pignon d’alésage en vrac – 25 / 1/4 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163213
N° MFR25B18
Prix18.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en vrac – 25 / 1/4 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163213
N° MFR25B18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B18 SPKT
  • Fabriqué à partir d’acier au carbone traité thermiquement de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister aux chocs lourds
  • La fabrication de précision dans des installations certifiées ISO garantit que chaque pignon Tsubaki américain résiste aux spécifications de conception critiques et répond aux normes de qualité les plus élevées

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1-1/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    1.5680 po
  • Diamètre du pas
    1.44 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3/4 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • CUP_NON
    097039313379
  • Poids
    0.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues