Motion
25B20
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163221
N° MFR25B20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163221
N° MFR25B20

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B20 SPKT(ANCIEN N° K2520)

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.2500 à 0.8750 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    1.5980 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711156148
  • CUP_NON
    781711156148
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif