Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents20
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.2500 à 0.8750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6250 po
- Dents durciesDents non durcies
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1.2813 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.5156 po
- Diamètre extérieur1.7300 po
- Diamètre du pas1.5980 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.8750 po
- Largeur de la dent0.11 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant25B20
- Numéro CUP du fabricant662289178377
- CUP_NON662289178377
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.25 lb