Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents21
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.2500 à 0.8750 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas1.6770 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Numéro CUP du fabricant781711681879
- CUP_NON781711681879
- Poids0.27 lb