Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents23
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6250 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1.5000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre extérieur1.9700 po
- Diamètre du pas1.8360 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.0000 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Numéro de catalogue du fabricant1121391
- Numéro CUP du fabricant662289258352
- CUP_NON662289258352
- Catalogue du fabricant
- Poids0.36 lb