Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents24
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.3750 à 1.0000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas1.9150 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Numéro CUP du fabricant781711681909
- CUP_NON781711681909
- Poids0.36 lb