Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents24
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.3750 à 1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6250 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu1.5000 po
- Type de concentrateurB
- Projection du concentrateur0.5156 po
- Diamètre extérieur2.0500 po
- Diamètre du pas1.9150 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.0000 po
- Largeur de la dent0.11 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant25B24
- Numéro CUP du fabricant662289319213
- CUP_NON662289319213
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.34 lb