Motion
25B25
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163258
N° MFR25B25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163258
N° MFR25B25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B25 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Gamme d’alésages
    0.3750 à 1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Nombre de dents
    25
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    2.1300 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Nombre de torons
    1
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    662289188383
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.5156 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25B25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289188383
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du pas
    1.9950 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Poids
    0.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif