Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents26
- Type d’alésageAlésage brut
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.3750 à 1.0000 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas2.0740 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Numéro CUP du fabricant781711681923
- CUP_NON781711681923
- Poids0.44 lb