Motion
25B28
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163271
N° MFR25B28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 28 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163271
N° MFR25B28
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B28 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    28
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.3750 à 1.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.2330 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711681930
  • CUP_NON
    781711681930
  • Poids
    0.53 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif