Motion
25B32
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163285
N° MFR25B32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163285
N° MFR25B32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
25B32 SPKT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Gamme d’alésages
    0.3750 à 1.0000 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    2.5510 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711682043
  • CUP_NON
    781711682043
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif