Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Gamme d’alésages0.3750 à 1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Nombre de dents32
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre extérieur2.6900 po
- Type de concentrateurB
- Nombre de torons1
- MatérielAcier
- CUP_NON662289298396
- Diamètre du moyeu1.5000 po
- Projection du concentrateur0.5156 po
- Style de concentrateurB
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6250 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant25B32
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289298396
- Diamètre maximal de l’alésage1.0000 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du pas2.5510 po
- Type de présentationCélibataire
- Largeur de la dent0.11 po
- Poids0.42 lb