Motion
25B36

Martin
25B36

Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163295
N° MFR25B36
Prix31.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
25B36

Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu B, 36 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00163295
N° MFR25B36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B36 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    25 / 1/4 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    3.0080 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.7384 po
  • Diamètre du pas
    2.8684 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.0625 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950000633
  • CUP_NON
    697950000633
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues