Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette. Fabriqué avec un alésage minimal, sans porte-clés ni vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable.
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents45
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Type de concentrateurB
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Projection du concentrateur0.6406 po
- Diamètre extérieur3.7300 po
- Diamètre du pas3.5840 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.3750 po
- Largeur de la dent0.11 po
- Nombre de torons1
- Numéro de catalogue du fabricant25B45
- Numéro CUP du fabricant662289108473
- CUP_NON662289108473
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids0.89 lb