Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents54
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.3750 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas4.3000 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Numéro CUP du fabricant781711156247
- CUP_NON781711156247
- Poids0.60 lb