25B60

Martin
25B60

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 25 / 1/4 po, moyeu B, 60 dents, 0.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00163332
N° MFR25B60
Prix59.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
25B60

Pignon de type B solide - alésé à la taille - 25 / 1/4 po, moyeu B, 60 dents, 0.5000 po d'alésage en stock, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00163332
N° MFR25B60
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
Prix59.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25B60 SPKT
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    60
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.9200 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.6468 po
  • Diamètre du pas
    4.7768 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de la dent
    0.11 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.92 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.92 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950000688
  • CUP_NON
    697950000688
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues