Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables
Spécifications
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Numéro de chaîne et pas25 / 1/4 po
- Style de concentrateurB
- Nombre de dents70
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu2.0000 po
- Diamètre extérieur5.7200 po
- Diamètre du pas5.5720 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.3750 po
- Largeur de la dent0.1100 po
- Numéro de catalogue du fabricant1121524
- Numéro CUP du fabricant662289288458
- CUP_NON662289288458
- Catalogue du fabricant
- Poids1.78 lb